Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne HVE-9200P HDMI over Cat.5 Extender Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6550040
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     HVE-9200P
EAN/GTIN:
     4015867192917
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
LevelOne HVE-9200P HDMI over Cat.5 Extender Kit - Serielle Video-/Audio-Erweiterung - 10Mb LAN, HDMI, HDBaseT - über CAT 5 - bis zu 100 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serielle Video-/Audio-Erweiterung
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, Metallgehäuse, CEC-Passthrough, Lip Sync pass-through, LPCM 7.1 support, Dolby TrueHD support, Dolby Digital Plus support, DTS-HD Master Audio support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10Mb LAN, HDMI, HDBaseT
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Maximaler Übertragungsbereich
100 m
Max Auflösung
3840 x 2160 @ 30 Hz
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
2 x Fernbedienung
Kennzeichnung
EDID-kompatibel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.5 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - Type A ¦ 1 x RS-232 ¦ 1 x (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x IrDA (Eingang) - mini jack ¦ 1 x IrDA (Ausgang) - mini jack
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,59*
€ 325,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,49*
€ 321,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,13*
€ 309,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,69*
€ 303,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,54*
€ 276,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.