Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Patch-Kabel - LC Multi-Mode (M) zu LC Multi-Mode (M) - 20 m - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM3 - halogenfrei - Aquamarin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6514266
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     FP3LC20
EAN/GTIN:
     4052792017724
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LogiLink - Patch-Kabel - LC Multi-Mode (M) zu LC Multi-Mode (M) - 20 m - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM3 - halogenfrei - Aquamarin
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Duplex Glasfaser
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Aquamarin
Länge
20 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - OM3
Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Faseranzahl
2
Glasfasertyp
Multi-Modus
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, EN 50173-1, WEEE, ISO/IEC 11801
Konnektivität
Anschluss
2 x LC Multi-Mode - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x LC Multi-Mode - männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FP3LC00
ab € 2,54*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC10
ab € 5,07*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC15
ab € 6,49*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC01
ab € 2,69*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC02
ab € 2,97*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC03
ab € 3,12*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC05
ab € 3,75*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC07
ab € 4,41*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC30
ab € 10,51*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC50
ab € 15,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.