Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 2m, LC - LC Glasfaserkabel OM3 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 2m, LC - LC Glasfaserkabel OM3 Blau
LogiLink 2m, LC - LC Glasfaserkabel OM3 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26029499
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP3LC02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM3 - Mantel: LSZH, türkis, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 10 Gbit/s / 500 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Warentarifnummer (HS)
85447000
Zertifizierung
DIN EN 50173-1, IEC/ISO 11801
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FP3LC00
ab € 2,53*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC10
ab € 5,07*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC15
ab € 6,46*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC01
ab € 2,68*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC20
ab € 7,82*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC03
ab € 3,13*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC05
ab € 3,74*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC07
ab € 4,40*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC30
ab € 10,50*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC50
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.