Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FP3LC30 Glasfaserkabel 30 m 2x LC OM3 Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FP3LC30 Glasfaserkabel 30 m 2x LC OM3 Türkis
LogiLink FP3LC30 Glasfaserkabel 30 m 2x LC OM3 Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33225569
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP3LC30
EAN/GTIN:
     4052792035629
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • Duplex Patchkabel 50/125µ Multimode
    - Faser: I-VH 2G 50/125µ OM3
    - Mantel: LSZH, türkis, 3,0 mm Ø
    - Anwendung: bis 10 Gbit/s / 500 m
    - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
    - Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
30 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Türkis
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FP3LC00
ab € 2,53*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC10
ab € 5,07*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC15
ab € 6,46*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC01
ab € 2,68*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC20
ab € 7,82*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC02
ab € 2,96*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC03
ab € 3,13*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC05
ab € 3,74*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC07
ab € 4,40*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC50
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.