Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 4K DisplayPort 1.2 Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6489239
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CV0090
EAN/GTIN:
     4052792033830
Suchbegriffe:
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
monitor splitter
Der 4K DisplayPort 1.2 Splitter von LogiLink ermöglicht den Anschluss von bis zu zwei DisplayPort-Bildschirmen an nur einem DisplayPort zur gleichen Zeit. Sie können Ihren Desktop, Ihren Spiegel oder Bildschirm auf zwei Bildschirme erweitern. Dank der neuen Technologie sind 4K Ultra HD Auflösungen möglich.
LogiLink 4K DisplayPort 1.2 Splitter - Video-/Audio-Splitter - 2 x DisplayPort - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung
Produktzertifizierungen
HDCP 2.0
Gerätetyp
Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse
Max Auflösung
4096 x 2160
Maximale Videobandbreite
300 MHz
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
DisplayPort
Ports
2 x DisplayPort
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Maße und Gewicht
Breite
11.4 cm
Tiefe
6.3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x DisplayPort-Eingang ¦ 2 x DisplayPort-Ausgang
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.