Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Netzwerk-Cable-Boots


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6477947
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     MP0035
EAN/GTIN:
     4052792033106
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Die 8-mm-Aufsteckmanschette von LogiLink eignet sich für geschirmte und ungeschirmte Installationskabel mit 7 bis 8 mm Durchmesser wie AWG23-Datenkabel. Sie dient der Zugentlastung und dem Schutz des Steckers vor Staub und Stößen. Sie kann mit den meisten Arten von Cat.6 RJ45-Steckern und massiven und verseilten Kabeln mit maximal 8,0 mm Durchmesser verwendet werden.
LogiLink - Netzwerk-Cable-Boots - Grau (Packung mit 50)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau
Produkttyp
Netzwerk-Cable-Boots
Produktmaterial
PVC
Packungsmenge
50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Staubfest, für 8-mm-Kabel
Kompatibler Anschlusstyp
RJ-45
Kennzeichnung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,117*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.