Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Netzwerk-Cable-Boots


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6477946
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     MP0034
EAN/GTIN:
     4052792033090
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Die 8-mm-Aufsteckmanschette von LogiLink eignet sich für geschirmte und ungeschirmte Installationskabel mit 7 bis 8 mm Durchmesser wie AWG23-Datenkabel. Sie dient der Zugentlastung und dem Schutz des Steckers vor Staub und Stößen. Sie kann mit den meisten Arten von Cat.6 RJ45-Steckern und massiven und verseilten Kabeln mit maximal 8,0 mm Durchmesser verwendet werden.
LogiLink - Netzwerk-Cable-Boots - Grau (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau
Produkttyp
Netzwerk-Cable-Boots
Produktmaterial
PVC
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Staubfest, für 8-mm-Kabel
Kompatibler Anschlusstyp
RJ-45
Kennzeichnung
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.