Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VanCryst VE801 HDMI HDBaseT-Lite Extender, Transmitter and Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6475686
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE801-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264642715
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
av-receiver
ATEN VanCryst VE801 HDMI HDBaseT-Lite Extender, Transmitter and Receiver - Erweiterung für Video/Audio - HDBaseT - bis zu 70 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-montierbar
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, HDCP-kompatibel, 4K-Auflösung, HDBaseT-Technologie, Metallgehäuse
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDBaseT
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Maximaler Übertragungsbereich
70 m
Max Auflösung
4096 x 2160
Maximale Videobandbreite
340 MHz
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,89*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 5,30*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 162,38*
Zubehör
Aten
VE800A-AT-G
ab € 31,74*
Zubehör
Aten
VE803-AT-G
ab € 58,38*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.