Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend HUB2 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6395447
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-HUB2K
EAN/GTIN:
     0760557831709
Suchbegriffe:
USB Hub
USB-Leitungstransceiver
USB-Transceiver
usb hub
Transcends SuperSpeed USB 3.0-Hub eignet sich ideal zur Verwendung mit Ultrabooks oder extra dünnen und leichten Laptops. Der Hub erweitert einen einzigen USB 3.0-Port auf insgesamt vier Steckplätze, um mehrere Geräte gleichzeitig über die schnelle USB 3.0 Schnittstelle betreiben zu können. Da er durch das eingebaute Kabel mit Strom versorgt wird, benötigt er keinen zusätzlichen Stromadapter. Gleichzeitig macht ihn sein kompaktes und leichtes Design zum perfekten Begleiter für unterwegs.
Transcend HUB2 - Hub - 4 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x SuperSpeed USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
BSMI, FCC
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.2.8 oder höher, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Linux Kernel 2.6.3 oder höher, Windows 8, Windows 8.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Maße und Gewicht
Breite
7.38 cm
Tiefe
3.72 cm
Höhe
1.04 cm
Gewicht
29 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.0 Type A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-HUB2C
ab € 10,55*
Zubehör
Transcend
TS-HUB3K
ab € 16,24*
Zubehör
Transcend
TS-HUB5C
ab € 22,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.