Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend HUB2C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend HUB2C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Transcend HUB2C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Transcend HUB2C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72536041
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-HUB2C
EAN/GTIN:
     760557843818
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Transcends HUB2C ist ideal für den Einsatz mit Computern, Laptops und Android-Mobilgeräten mit USB Typ-C-Anschlüssen und mit dem iPad Pro 2018 geeignet. Er verwandelt einen einzelnen USB Typ-C-Anschluss in vier Typ-A-Anschlüsse, wodurch die Anzahl der Geräte, die Sie gleichzeitig mit Ihrem Typ-C-Gadget verbinden können, sofort erweitert wird. Schließen Sie Zubehör wie USB-Sticks, Tastaturen oder Mäuse an Ihr Tablett oder USB-Sticks an Ihr Android-Smartphone an und genießen Sie sofort Plug-and-Play-Spaß!

Verdrehsicherer USB Typ-C Stecker
Transcends 4-Port HUB2C wird mit einem verdrehsicheren USB Typ-C-Anschluss für besonders einfache Nutzung geliefert. Er ist ideal für die Verwendung mit modernsten Laptops, Android-Smartphones und Tablets mit USB Typ-C Anschluss, sowie dem iPad Pro 2018*.
*Um Bild- oder Videodateien auf Ihrem iPad Pro 2018 anzuzeigen, benennen Sie jede Datei nach dem DCF-Standard (Design Rule for Camera File System).

Verwandelt einen einzelnen Port in vier Ports.
Haben Sie sich schon einmal gefragt, was Sie mit Ihren Typ-A-Produkten machen sollen, wenn Sie sich USB Typ-C Geräte oder Laptops zulegen? Oder finden Sie die Anzahl ihrer Typ-C-Ports nicht ausreichend für alle Ihre Geräte? Ausgestattet mit einer USB 3.1 Gen 1 Schnittstelle, verwandelt Transcend's HUB2C einen einzelnen Typ-C Port in vier Typ-A Ports und erweitert so die Anzahl der Geräte, die Sie gleichzeitig an ihr Ursprungs-Gerät anschließen können.

Ein Accessoire, das Ihr Leben verbindet.
Mit dem HUB2C von Transcend können Sie Zubehör wie USB-Sticks, Tastaturen oder Mäuse an Ihr Tablett anschließen, oder auch USB-Sticks an Ihr Android-Smartphone. Genießen Sie jetzt sofortigen Plug-and-Play-Spaß!

Ultraflaches und tragbares Design
Der HUB2C ist so klein und kompakt, dass Sie ihn leicht und ohne zusätzliche Belastung transportieren können, ideal für Geschäft und Freizeit.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
63 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.2 Jaguar
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
Energie
Energiequelle
USB
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.9 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
41 - 104 °F
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-HUB2K
ab € 10,42*
Zubehör
Transcend
TS-HUB3K
ab € 16,41*
Zubehör
Transcend
TS-HUB5C
ab € 20,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.