Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend HUB3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend HUB3 Schwarz
Transcend HUB3 Schwarz
Transcend HUB3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15928768
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-HUB3K
EAN/GTIN:
     760557820796
Suchbegriffe:
USB Hub
USB-Leitungstransceiver
USB-Transceiver
iPad Zubehör
Transcends SuperSpeed USB3.0 4-Port Hub eignet sich ideal zur Verwendung mit Laptops, Ultrabooks und Netbooks. Der Hub erweitert einen einzigen USB3.0-Port auf insgesamt vier Steckplätze um mehrere Geräte gleichzeitig über die schnelle USB3.0-Schnittstelle betreiben zu können. Mit dem mitgelieferten Netzteil kann der Hub3 einen hohen Ausgangsstrom von bis zu 2A über den dafür vorgesehenen Schnellladeanschluss liefern. Dadurch kann man das Apple iPad oder andere Mobilgeräte mit hohem Stromverbrauch viel schneller als an einem herkömmlichen USB Anschluss aufladen.

Key Features
- Konform mit der SuperSpeed USB3.0 Spezifikation
- Liefert 2A Ausgangsstrom zum Aufladen von iPad und anderen Mobilgeräten
- Unterstützt die USB Akku-Ladespezifikation v1.2
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Mac-Kompatibilität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
49.5 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
78.6 mm
Gewicht
44 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.2 Jaguar
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
Energie
Eingangsspannung
5 - 12 V
USB
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: ipad zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-HUB2K
€ 13,56*
Zubehör
Transcend
TS-HUB2C
€ 13,99*
Zubehör
Transcend
TS-HUB5C
€ 30,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.