Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa B15


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     615IT-X718701
Hersteller:
     H. Hiendl
Herst.-Nr.:
     5.01021.5002
EAN/GTIN:
     4045597000343
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Serpa B15 - Kabel-Floor-Guard - 1.5 m - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Höhe
1.7 cm
Farbe
Blau
Produkttyp
Kabel-Floor-Guard
Länge
1.5 m
Produktmaterial
TPE
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Für Einsatz im Innenbereich, Unteneinbringung, 5 Kanäle
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 48,32*
€ 76,56*
1 Tag
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,44*
€ 76,58*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 77,45*
€ 98,83*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 76,92*
€ 98,83*
pro Paket
Frei Haus
ab € 94,83*
€ 119,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,56*
€ 91,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,35*
€ 88,48
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 62,43*
€ 74,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,64*
€ 70,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,85*
€ 68,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,29*
€ 68,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,32*
€ 57,50
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 48,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Serpa
SE-5.03407.7043
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.