| |
|
| Artikel-Nr.: 102-544739-BP Herst.-Nr.: SE-5.03407.7043 EAN/GTIN: 4045597000107 |
| |
|
| | |
| Serpa Kupplungsstück SE-5.03407.7043 TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) Dunkelgrau Inhalt: 1 St.
Kupplungsstück
Dunkelgrau
Die Kupplungsstücke ermöglichen eine einfache Verlängerung der Kabelbrücken. Serpa Kupplungselemente sind ohne Werkzeug und Befestigungsmaterial sehr einfach zu montieren.
Technische Daten: Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Dunkelgrau · Kabelbrücken-Besonderheiten: halogenfrei · Material: TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Dunkelgrau | Passend für (Details): | Passend für Kabelbrücke mit 5 Kabelführungen (Typ B15) | Marke: | Serpa | Kabelbrücken-Besonderheiten: | halogenfrei | Farbe: | grau | Material: | TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) | Herst.-Teilenr.: | SE-5.03407.7043 | Typ (Hersteller-Typ): | SE-5.03407.7043 | Einsatzbereich: | Innen | Produkt-Art: | Kupplungsstück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,15* | € 13,49* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,03* | € 13,51* | | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 10,79* | € 15,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,00* | ab € 12,60* | € 18,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,69* | € 20,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|