Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-160390 Herst.-Nr.: 5.01021.5002 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| serpa Kabelbrücke B15, Signalstreifen, blau, Kunststoff, 150x17x1500mm
serpa Kabelbrücke B15, gemäß DIN EN 50085, für bis zu neun Kabel, hohes Eigengewicht, einfach zu montieren, individuell kürzbar, mit Kupplungselement verlängerbar, mit nachleuchtenden Signalstreifen, Farbe: blau, Material: TPU-Kunststoff, Breite: 150 mm,Höhe: 17 mm, Länge: 1500 mm, Lieferung im praktischen Tragekoffer inklusive zwei Endkappen Weitere Informationen: | | Sorte: | Bodenvorbereitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, fußbodenkanal serpa, fußbodenkanal, installationskanal blau, Kabelbrücken-Sets, Kabelbrückensets, Kabelkanäle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 47,81* | € 76,28* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 58,05* | € 76,29* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 77,27* | € 98,46* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 77,26* | € 98,46* | | | | Lager 114 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 94,79* | € 118,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|