Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Fibre Optic HDMI Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6348936
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38170
EAN/GTIN:
     4002888381703
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
Glasfaser-Patchkabel
Verlängert HDMI-Signale auf Distanzen bis 300m mit einem Glasfaserkabel (nicht enthalten) Unterstützt Auflösungen bis Ultra HD 4K 60Hz 4:2:0 8Bit inklusive 1080p 3D 10.2 Gbit/s Bandbreite über zweiadriges Glasfaserkabel Unterstützt verlustfreie HDMI-Audioformate inklusive Dolby True HD und DTS-HD 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier Der Lindy LC Fibre Optic HDMI Extender ist einfach zu installieren und eine effiziente, anspruchsvolle Lösung zum Übertragen von HDMI-Signalen über sehr große Distanzen. Er wird über den USB Bus mit Strom versorgt und sendet HDMI-Signale ohne Komprimierung bis zu 300m weit über ein Standard OM3 LC Duplex Multimode (50/125µm) Glasfaserkabel (nicht enthalten). Das Extendersystem besteht aus zwei Modulen, Transmitter und Receiver, die direkt an HDMI-Quelle und -Display angeschlossen werden.  Die Module werden mit einem Standard-LC-Glasfaserkabel (nicht enthalten) verbunden.
LINDY Fibre Optic HDMI Extender - Erweiterung für Video/Audio - HDMI - bis zu 300 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDMI
Maximaler Übertragungsbereich
300 m
Max Auflösung
3840 x 2160 @ 30 Hz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,04*
€ 385,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,95*
€ 381,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,06*
€ 370,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,74*
€ 362,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,84*
€ 335,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.