Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link CPE210 Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6303608
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     CPE210
EAN/GTIN:
     6935364071684
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
TP-LINKs 2,4 GHz-300 Mbit/s-9 dBi-Outdoor-Accesspoint CPE210 ist die kostengünstige Alternative für drahtlose Outdoor-Netze. Mit seiner zentralen Managementapplikation eignet er sich optimal für Punkt-zu-Punkt-, Punkt-zu-Multipunkt- sowie flächendeckende Applikationen. Professionelle Performance kombiniert mit benutzerfreundlichem Design machen den CPE210 zur idealen Wahl für Business- und Privatanwender.
TP-Link CPE210 - Accesspoint - Wi-Fi - 2.4 GHz - Gleichstrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.9 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
22.4 cm
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Routing, Power over Ethernet (PoE), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Repeater-Modus, Betriebsmodus „Access-Point“, MIMO-Technologie, 15 KV Electrostatic Discharge Protection, WISP-Modus, Drahtlos-Bridge-Modus, Wireless Client Mode, wetterfest
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, 152-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
PoE-Injektor, Stangenbefestigung
Kennzeichnung
FCC, RoHS, IPX5
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 16 - 27 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
10.5 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Gerichtet
Antennenzahl
1
Gain Level
9 dBi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
RAM
64 MB DDR2 SDRAM
Flash-Speicher
8 MB
Installierte Prozessoren
560 MHz
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.