Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet Adapter aus Aluminum - Kompakter USB3 Hub mit GbE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6227170
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST3300GU3B
EAN/GTIN:
     6790840855659
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Hub
3 Port USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet Adapter aus Aluminium - 5GBit/s - Kompakter USB3 Hub mit GbE (ST3300G3UA) (ST3300GU3B).
StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet Adapter aus Aluminum - Kompakter USB3 Hub mit GbE - Hub - 3 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x 10/100/1000 - Desktop - für P/N: PEXUSB3S2EI, PEXUSB3S42, PEXUSB3S7, SVA5H2NEUA
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Vollduplex-Modus
Prozessor
X ASIX AX88179
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Hub - 3 Anschlüsse
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
3 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x 10/100/1000
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Linux 2.6.x oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Google Chrome OS, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, nur Linux LTS Version, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 11.3 oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-10 °C
Max. Lagertemperatur
75 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: PEXUSB3S2EI, PEXUSB3S42, PEXUSB3S7, SVA5H2NEUA
Maße und Gewicht
Breite
4.3 cm
Tiefe
8.7 cm
Höhe
1.4 cm
Gewicht
61 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 3.0 Type A ¦ 1 x 1000Base-T RJ-45
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ECUSB3S11
ab € 21,13*
Zubehör
StarTech.com
PEXUSB3S24
ab € 23,53*
Zubehör
StarTech.com
ECUSB3S22
ab € 25,57*
Zubehör
StarTech.com
PEXUSB3S25
ab € 22,99*
Zubehör
StarTech.com
ST3300U3S
ab € 40,46*
Zubehör
StarTech.com
ST3300G3UA
ab € 35,43*
Zubehör
StarTech.com
ST4300PBU3
ab € 22,40*
Zubehör
StarTech.com
PEXUSB3S44V
ab € 85,72*
Zubehör
StarTech.com
ST7300USB3B
ab € 48,99*
Zubehör
StarTech.com
USB31000SPTB
ab € 29,14*
Zubehör
StarTech.com
USB31000SPTW
ab € 29,88*
Zubehör
StarTech.com
USB3SMDOCKHV
ab € 64,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.