Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3-Port USB Hub mit Ethernet, USB-A Ports, Gigabit Ethernet/GbE, USB 5Gbps, Robustes Design, USB-Busbetrieben, Tragbarer Laptop USB 3.0 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3-Port USB Hub mit Ethernet, USB-A Ports, Gigabit Ethernet/GbE, USB 5Gbps, Robustes Design, USB-Busbetrieben, Tragbarer Laptop USB 3.0 Hub
StarTech.com 3-Port USB Hub mit Ethernet, USB-A Ports, Gigabit Ethernet/GbE, USB 5Gbps, Robustes Design, USB-Busbetrieben, Tragbarer Laptop USB 3.0 Hub
StarTech.com 3-Port USB Hub mit Ethernet, USB-A Ports, Gigabit Ethernet/GbE, USB 5Gbps, Robustes Design, USB-Busbetrieben, Tragbarer Laptop USB 3.0 Hub
StarTech.com 3-Port USB Hub mit Ethernet, USB-A Ports, Gigabit Ethernet/GbE, USB 5Gbps, Robustes Design, USB-Busbetrieben, Tragbarer Laptop USB 3.0 Hub
StarTech.com 3-Port USB Hub mit Ethernet, USB-A Ports, Gigabit Ethernet/GbE, USB 5Gbps, Robustes Design, USB-Busbetrieben, Tragbarer Laptop USB 3.0 Hub
StarTech.com 3-Port USB Hub mit Ethernet, USB-A Ports, Gigabit Ethernet/GbE, USB 5Gbps, Robustes Design, USB-Busbetrieben, Tragbarer Laptop USB 3.0 Hub
StarTech.com 3-Port USB Hub mit Ethernet, USB-A Ports, Gigabit Ethernet/GbE, USB 5Gbps, Robustes Design, USB-Busbetrieben, Tragbarer Laptop USB 3.0 Hub
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30231776
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST3300G3UA
EAN/GTIN:
     5415247177661
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Hub
USB Ethernet Adapter
Erweitern Sie Ihren Laptop/Desktop mit diesem tragbaren USB-Hub um drei USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Ports und einen GbE-PortDieser USB-Hub erweitert einen USB-A fähigen Desktop- oder Laptop-Computer um drei USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) Ports und einen Gigabit Ethernet Port. Der USB-Hub wird über das integrierte 27 cm (10,5 Zoll) lange Hostkabel an einen USB-A Anschluss des Computers angeschlossen. Der USB-Hub ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 (480Mbps)-Geräten und unterstützt somit eine Vielzahl moderner und älterer USB-Peripheriegeräte (z.B. Thumbdrives, externe Festplatten/SSDs, HD-Kameras, Mäuse, Tastaturen, Webcams und Audio-Headsets) Der USB-Hub hat eine kompakte Größe, die den Transport auf Reisen erleichtert.Gigabit EthernetDer USB-Hub verfügt über einen Gigabit-Ethernet-Adapter. Der Ethernet-Kontroller ist mit den Standards IEEE 802.3u/ab kompatibel und unterstützt Wake-on-LAN (WoL), Jumbo Frames und V-LAN Tagging. Der Netzwerkadapter verbessert die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Performance von Laptop-Netzwerken, indem er kabelgebundenes 10/100/1000Mbps Ethernet nutzt.Tragbar und robustDer Hub verfügt über ein robustes, aber dennoch leichtes Gehäuse, so dass Sie keine Kompromisse bei der Zuverlässigkeit gegenüber der Tragbarkeit machen müssen. Dank des kompakten Designs, der USB-Stromversorgung und des integrierten USB-Kabels können Sie den Kombi-Hub bequem in Ihrer Reisetasche verstauen und müssen nicht mehrere separate Adapter mitnehmen.Dieser USB 3.2 Gen 1-Hub eignet sich perfekt für Reisen, z.B. für die Fahrt von zu Hause ins Büro und zurück. Außerdem nimmt der kompakte Hub nur wenig Platz auf dem Schreibtisch ein, so dass Sie ihn in Hot-Desk- oder BYOD-Umgebungen (Bring Your Own Device) verwenden können.Verbessern Sie Produktivität und Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools SoftwareDie StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Performance und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einer Vielzahl von IT-Konnektivitätszubehör kompatibel ist. Die Software-Suite umfasst:•MAC Address Pass-Through Utility : Verbessern Sie die Netzwerksicherheit.•USB Event Monitoring Utility : Verfolgen und protokollieren Sie angeschlossene USB-Geräte.•Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglichen Sie Benutzern den schnellen Zugriff auf schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten über kabelgebundenes LAN.Für weitere Informationen und zum Herunterladen der StarTech.com Connectivity Tools Software, klicken Sie hier: www.StarTech.com/connectivity-tools"The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
171 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
148 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
366 mm
Höhe des Versandkartons
312 mm
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Chipsatz
Genesys Logic - GL3520, Realtek - RTL8153
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Sonstige Funktionen
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Kabellänge
0.268 m
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
3
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
75 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit
Ja
Auto MDIX IEEE
Ja
Vollduplex
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Jumbo-Frames
9000
VLAN-Tagging
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ECUSB3S11
ab € 21,43*
Zubehör
StarTech.com
ST3300U3S
ab € 40,65*
Zubehör
StarTech.com
ST3300GU3B
ab € 41,81*
Zubehör
StarTech.com
ST43004UA
ab € 24,16*
Zubehör
StarTech.com
ST73007UA
ab € 45,62*
Zubehör
StarTech.com
USB31000S2H
ab € 33,11*
Zubehör
StarTech.com
USB3SEXT1MBK
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.