Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay USB-Erweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6142706
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     93321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
USB Extender
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Zum verlängern einer USB Verbindung auf bis zu 40m. Zum verbinden der Sende- und Empfangseinheit kann ein standard CAT 5 Patchkabel benutzt werden.
goobay - USB-Erweiterung - USB, USB 2.0 - bis zu 40 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
USB-Erweiterung
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB, USB 2.0
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Datenübertragungsrate
480 Mbps
Maximaler Übertragungsbereich
40 m
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
2.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - Type A weiblich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
69916
ab € 6,95*
Zubehör
Goobay
95749
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.