Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silex SX-PS-3200P Druckserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6085145
Hersteller:
     Silex Technology
Herst.-Nr.:
     E1271
EAN/GTIN:
     4944406004681
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
silex druckserver
Der SX-PS-3200P mit Unterstützung für 10BASE-T/100BASE-TX ermöglicht die problemlose gemeinsame Nutzung von Druckern über das Netzwerk durch mehrere Computer. Schließen Sie ihn einfach an einen Drucker mit Parallelschnittstelle an. Er unterstützt auch IPv6, das Protokoll der nächsten Generation, und bietet somit für Unternehmen eine einfache Lösung zum Drucken über das Netzwerk.
Silex SX-PS-3200P - Druckserver - parallel - 10/100 Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
Parallel
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
IPv6-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP
Ports
10/100 Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012
Maße und Gewicht
Breite
6.2 cm
Tiefe
9.11 cm
Höhe
2.25 cm
Gewicht
75 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: druckserver
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.