Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
LogiLink PrimeLine Patch-Kabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1003-6035926
Hersteller:
2direct
Herst.-Nr.:
CQ3062S
EAN/GTIN:
4052792020229
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LogiLink PrimeLine - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - halogenfrei - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Grau
Länge
3 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.2, EN 50288
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
... >
DCI
>
Netzwerk
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
patchkabel cat6a
,
patchkabel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Blau 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3016S
€ 0,98*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Gelb 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3017S
€ 0,96*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3012S
€ 0,95*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Grün 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3015S
€ 0,97*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Orange 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3018S
€ 0,97*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Pink 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3019S
€ 0,97*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Rot 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3014S
€ 0,97*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3013S
€ 0,97*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3011S
€ 0,97*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3026S
€ 1,16*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3027S
€ 1,17*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3025S
€ 1,18*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3028S
€ 1,16*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3023S
€ 1,15*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3021S
€ 1,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.