Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6027912
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CP1032D
EAN/GTIN:
     4052792024494
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
LogiLink - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - SF/UTP - CAT 5e - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SF/UTP
Leistungsmerkmale
Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter
Farbe
Grau
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 5e
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Kabelmantelmaterial
Flexibles PVC
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA-568-B
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2direct
CP1022D
ab € 0,47*
Ähnlich
LogiLink
CP1102D
ab € 3,21*
Ähnlich
LogiLink
CP1112D
ab € 4,15*
Ähnlich
LogiLink
CP1052D
ab € 0,74*
Ähnlich
LogiLink
CP1062D
ab € 0,89*
Ähnlich
LogiLink
CP1072D
ab € 1,34*
Ähnlich
LogiLink
CP1092D
ab € 2,27*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.1
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.