Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4x4 HDMI Matrix Video Switch / HDMI Extender über Cat5 / CAT6 bis 70m - 1080p - HDMI Umschalter/Verlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6024722
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST424HDBT
EAN/GTIN:
     0650308527916
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 4x4
StarTech.com 4x4 HDMI Matrix Video Switch / HDMI Extender über Cat5 / CAT6 bis 70m - 1080p - HDMI Umschalter/Verlängerung - Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager - über CAT 5/6 - 4 Anschlüsse - bis zu 70 m - für P/N: STHDBTRX, SVA12M5NA
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-montierbar
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Australien, Nordamerika, Großbritannien, Europa
Gerätetyp
Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Statusanzeiger
Port Status
Anz. Anschlüsse
4
Maximaler Übertragungsbereich
70 m
Max Auflösung
1920 x 1200 / 1080p
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.5 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
2 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: STHDBTRX, SVA12M5NA
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x HDMI ¦ 8 x IrDA ¦ 1 x Verwaltung - DB-9 ¦ 5 x Netzwerk - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch, hdmi switch 4 eingänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.090,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,47*
€ 1.459,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,47*
€ 1.440,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,56*
€ 1.385,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,89*
€ 1.349,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.090,61*
€ 1.297,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.