Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB DVI über Cat5e / 6 KVM Konsolen Extender mit 1920x1200 unkomprimiertem Video - 100m - Cat5e Cat6 Video KVM-Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4922008
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV565UTPDUV
EAN/GTIN:
     0065030853347
Suchbegriffe:
DVI Extender
KVM Extender
kvm extender 100m
dvi extender
USB DVI über Cat5e / 6 KVM Konsolen Extender mit 1920x1200 unkomprimiertem Video - 100m - Cat5e Cat6 Video KVM-Extender (SV565UTPDUV).
StarTech.com USB DVI über Cat5e / 6 KVM Konsolen Extender mit 1920x1200 unkomprimiertem Video - 100m - Cat5e Cat6 Video KVM-Extender - KVM-/USB-Extender - über CAT 5e/6 - bis zu 100 m - für P/N: SVA5M4NEUA
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
KVM-/USB-Extender
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Maximaler Übertragungsbereich
100 m
Max Auflösung
1920 x 1200
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.8 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
1.5 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: SVA5M4NEUA
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x DVI-D weiblich ¦ 1 x USB - Type B männlich ¦ 1 x USB 2.0 - Type A weiblich ¦ 1 x DVI-D weiblich ¦ 2 x USB-Tastatur / USB-Maus - Type A
Weitere Suchbegriffe: startech kvm extender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 913,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,43*
€ 1.219,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,86*
€ 1.205,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,40*
€ 1.160,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,83*
€ 1.131,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,43*
€ 1.086,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.