| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4738831 Herst.-Nr.: CS1788-AT-G EAN/GTIN: 4710423778443 |
| |
|
| | |
| ATEN CS1788 - KVM-/Audio-/USB-Switch - 8 x KVM/Audio + 2 x USB 2.0 - 1 lokaler Benutzer Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Firmware aktualisierbar, integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports, HDCP-kompatibel, Video DynaSync | | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0 | | Gerätetyp | KVM-/Audio-/USB-Switch - 8 Anschlüsse - kaskadierbar | | Max Auflösung | 2560 x 1600 | | Anz. lokale KVM-Benutzer | 1 lokaler Benutzer | | Untertyp | KVM | | Tastatur-/Mausschnittstelle | USB | | Ports | 8 x KVM/Audio + 2 x USB 2.0 | Stromversorgung | Leistungsaufnahme im Betrieb | 6.5 Watt | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 80% (nicht kondensierend) | | Min. Lagertemperatur | -20 °C | | Max. Lagertemperatur | 60 °C | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x RJ-11 Management ¦ 1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 1 x DVI-I ¦ 2 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Lautsprecher Mini-Klinkenstecker ¦ 8 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type B ¦ 8 x DVI-I ¦ 8 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker ¦ 8 x Lautsprecher Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x USB 2.0 Type A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |