Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MarkNet N8350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4715670
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     27X0225
EAN/GTIN:
     8592978116620
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
wireless print server lexmark
Kabellose Freiheit Einfache Einrichtung Eingebettete Webseite Sichere Netzwerkkommunikation
Lexmark MarkNet N8350 - Druckserver - 802.11b/g/n - für Lexmark C746, C792, C9235, C950, MS823, MX812, MX910, X746, X748, X792, X925, X950, X954
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Druckserver
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, AppleTalk, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, IPSec, LPR/LPD, ARP, FTP, BOOTP, DHCP, DNS, RARP, Bonjour, SLP, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n
Datenübertragungsrate
72 Mbps
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, SSL, TLS, WPA2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, HP-UX 11.11, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 5.1 SP6 oder höher, Novell NetWare 6.0 SP3 oder höher, HP-UX 11.23, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Novell Open Enterprise Server, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux WS 5, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), HP-UX 11.31, Linspire 6.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, openSUSE 11.3, Linux Linpus Desktop 9.6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Red Hat Fedora 14, Red Hat Fedora 15, openSUSE 11.4, IBM AIX 7.1, Ubuntu 11.04, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Ubuntu 11.10, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 9, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, openSUSE 12.1, PCLinuxOS 2011.9, Linux Mint 12
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lexmark C746dn, C746n, C792dhe, C792dte, C9235, C950DE, C950dte, M5155, M5163, M5170, MS710dn, MS711dn, MS810de, MS810dn, MS810dtn, MS810n, MS811dn, MS811dtn, MS811n, MS812de, MS812dn, MS812dtn, MS817dn, MS817n, MS818dn, MS823dn, MS911de, MX710de, MX710dhe, MX711de, MX711dhe, MX711dthe, MX717de, MX718de, MX810de, MX810dfe, MX810dme, MX810dte, MX810dtfe, MX810dtme, MX810dtpe, MX810dxe, MX810dxfe, MX810dxme, MX810dxpe, MX811de, MX811dfe, MX811dme, MX811dpe, MX811dte, MX811dtfe, MX811dtme, MX811dtpe, MX811dxe, MX811dxfe, MX811dxme, MX811dxpe, MX812de, MX812dfe, MX812dme, MX812dte, MX812dtfe, MX812dtme, MX812dtpe, MX812dxe, MX812dxfe, MX812dxme, MX812dxpe, MX910de, MX910dte, MX910dxe, MX911de, MX911dte, MX912de, MX912dxe, X746de, X748de, X748dte, X792de, X792dtfe, X792dtme, X925de, X950DE, X950dte, X954DHE, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265, XM5163, XM5170, XM7155, XM7155x, XM7163, XM7163x, XM7170, XM7170x, XM9145, XM9155, XM9165
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Antenne - RP-SMA
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: druckserver wlan, druckserver
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,37*
€ 218,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,96*
€ 195,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.