Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP JetDirect 695nw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4638360
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8024A#UUS
EAN/GTIN:
     0887111005663
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
druckserver
Der HP Jetdirect 695nw Wireless Printserver ist ein zuverlässiges Drucknetzwerkgerät mit kabelgebundener und kabelloser 802.11 b/g/n-Funktionalität, das einfache Installation, volle Verwaltbarkeit, Abwärtskompatibilität sowie Sicherheitsfunktionen der Enterprise-Klasse bietet.
HP JetDirect 695nw - Druckserver - EIO - Gigabit Ethernet - für Color LaserJet CP3505; Color LaserJet Enterprise CM4540; LaserJet Enterprise M4555
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Lokalisierung
Westeuropa
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
EIO
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, FTP, BOOTP, DHCP, SLP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDPS, NDS, HTTPS, TFTP
Ports
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15.247, FCC CFR47 Part 15 B, EN 62311, EN 60950-1:2006, EN 300 328
Verschlüsselungsalgorithmus
LEAP, AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, 40-Bit WEP, SSL, TLS, PEAP, 104-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, HP Web JetAdmin, HP Embedded Web Server
Erforderliches Betriebssystem
HP-UX 10.20, SunSoft Solaris 2.5 oder neuer, IBM AIX 3.2.5 oder später, Microsoft Windows 2000, HP-UX 11.x, HP MPE/iX, Microsoft Windows XP Professional, HP-UX 11i, Apple MacOS X 10.2, Apple MacOS X 10.3, Novell NetWare 5.1 oder höher, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008, Citrix MetaFrame, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8, Red Hat Linux 7.x oder höher, SuSE Linux 8.x oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 95%
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22.4 cm
Transporttiefe
16 cm
Transporthöhe
12.2 cm
Transportgewicht
0.5 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Business Inkjet 2300, 2300dtn, 2300n, 2800, 2800DT, 2800dtn ¦ HP Color CM8050 MFP with Edgeline Technology, CM8060 MFP with Edgeline Technology ¦ HP Color LaserJet 3000, 3000dn, 3000dtn, 3000n, 3800, 3800dn, 3800dtn, 3800n, 4700, 4700dn, 4700dtn, 4700n, 4700ph+, 5550, 5550dn, 5550dtn, 5550hdn, 5550n, CM3530 MFP, CM3530fs MFP, CM4730 MFP, CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM8050 MFP, CM8060 MFP, CP3505, CP3505dn, CP3505n, CP3505x, CP3525, CP3525dn, CP3525n, CP3525x, CP6015de, CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP6015xh ¦ HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP ¦ HP Digital Sender 9200C, 9250c ¦ HP LaserJet 2420, 2420d, 2420dn, 2420n, 4240, 4240n, 4250, 4250dtn, 4250dtnsl, 4250n, 4250tn, 4350, 4350dtn, 4350dtnsl, 4350mfp, 4350n, 4350tn, 5200, 5200dtn, 5200L, 5200Lx, 5200n, 5200tn, 9040, 9040dn, 9040mfp, 9040n, 9050, 9050dn, 9050dnm, 9050mfp, 9050n, M3027 MFP, M3027x MFP, M3035 MFP, M3035xs MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x, P4014, P4014dn, P4014n, P4015dn, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x, P4515xm ¦ HP LaserJet Enterprise M4555 MFP
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x EIO
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
512 MB
Flash-Speicher
32 MB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 516,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,21*
€ 614,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,78*
€ 612,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,79*
€ 600,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,28*
€ 592,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,04*
€ 542,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.