Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox PhaSER 660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Wireless-Anschlusskit
Xerox Wireless-Anschlusskit
Artikel-Nr.:
     C1003-4552598
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S04409
EAN/GTIN:
     7426800317361
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
druckserver wlan
Xerox PhaSER 660 - Druckserver - 802.11b/g/n - für Phaser 3610, 6600; WorkCentre 3615, 6605
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Druckserver
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.3 cm
Transporttiefe
17.8 cm
Transporthöhe
5.1 cm
Transportgewicht
0.1 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xerox Phaser 3610/DN, 3610/DNM, 3610/N, 3610/YDN, 3610/YDNM, 3610V/DN, 3610V_DN, 3610V_DNM, 3610V_N, 6600/DNM, 6600/YDN, 6600DN, 6600N, 6600V_DNM ¦ Xerox WorkCentre 3615/DN, 3615/DNM, 3615V_DNM, 3615V_DNW, 6605/DNM, 6605DN, 6605N, 6605V_DN, 6605V_DNC, 6605V_DNW, 6605V_N
Weitere Suchbegriffe: druckserver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.