Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 2 Port VGA Data Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-4546441
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61968
EAN/GTIN:
     4043619619689
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Monitor Splitter
Dieser Delock VGA Data Splitter dient zur Aufteilung eines Videosignals vom Videoausgang Ihres PCs oder Notebooks. Dadurch können Sie an einem VGA Anschluss zwei Monitore verwenden. Die Stromzufuhr erfolgt über die USB Schnittstelle, wobei durch die USB Stecker und Buchse Lösung kein Anschluss besetzt wird.
Delock 2 Port VGA Data Splitter - Video-Verteiler - 2 x VGA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Video-Verteiler - 2 Anschlüsse - kaskadierbar
Max Auflösung
2048 x 1536
Maximale Videobandbreite
450 MHz
Untertyp
VGA
Ports
2 x VGA
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x VGA-Ausgang HD-15 ¦ 1 x VGA-Eingang HD-15 ¦ 1 x USB (nur Spannungsversorgung) Type A ¦ 1 x USB Type A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
87497
ab € 58,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.