Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEH FC1126 Druckserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4511246
Hersteller:
     SEH Computertechnik
Herst.-Nr.:
     M03940
EAN/GTIN:
     4037863039409
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Steckverbinder
Druckserver
Print Server
SEH bietet mit den Einbau-Adaptern FC1126 die Möglichkeit, HP-Drucker der LaserJet-Enterprise-Serie einfach und vor allem sicher in Glasfasernetze einzubinden. Zum einen sind die Einbau-Adapter in enger Zusammenarbeit mit HP entstanden und passgenau für die Geräte der LaserJet Enterprise 500 und 600er Serie entwickelt worden. Zum anderen zeichnen sich die Fiber Adapter durch ihre besondere Einbauweise aus, denn sie werden fest mit dem jeweiligen Drucker verbaut. Durch den Einbau befinden sich alle Anschlüsse im Druckergehäuse. So sind mögliche Schwachstellen durch erreichbare Kupferkabel ausgeschlossen. Mit FC1126 ist Abhörsicherheit bis zum Drucker gegeben. Ein weiteres Kennzeichen von FC1126 ist, dass sie keinerlei Einfluss auf die Funktionen der HP-Drucker nehmen. Alle Leistungsmerkmale bleiben so erhalten, wie sie eingerichtet wurden - nur mit dem Unterschied, dass sie sicher im Glasfasernetz eingebunden sind.
SEH FC1126 - Druckserver - 1000Base-SX - für HP LaserJet Enterprise 500 M551, 600 M601, 600 M602, 600 M603
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Druckserver
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 1000Base-SX
Ports
1000Base-SX
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP LaserJet Enterprise 500 M551n, 500 M551xh, 600 M601dn, 600 M602dn, 600 M602n, 600 M602x, 600 M603dn, 600 M603n, 600 M603xh
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
1 x 1000Base-SX - SC multi-mode
Weitere Suchbegriffe: Printserver, lwl adapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,34*
€ 197,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,53*
€ 194,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,95*
€ 193,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.