Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic AVS 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4510971
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     60747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
wentronic AVS 36 - Erweiterung für Video/Audio - bis zu 40 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Maximaler Übertragungsbereich
40 m
Max Auflösung
1920 x 1080 / 1080p
Maximale Videobandbreite
165 MHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, FCC, RoHS, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
3 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.9 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
1.2 cm
Gewicht
48 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI (Eingang) weiblich ¦ 1 x HDMI (Ausgang) weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.