Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP JetDirect 2700w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4419953
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8026A
EAN/GTIN:
     0886111783212
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
hp druckserver
Netzwerkanbindung und Produktivität auch von unterwegs durch mobiles Drucken mit HP ePrint. Mit dem HP Jetdirect 2700w Wireless USB-Printserver können Drucker und Multifunktionsgeräte drahtlos ins Netzwerk integriert werden - damit lassen sich die Geräte an beliebigen Standorten aufstellen.
HP JetDirect 2700w - Druckserver - USB 2.0 - 802.11b/g/n - für Officejet Enterprise Color MFP X585; Officejet Enterprise Color Flow MFP X585
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, Web Server
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, LPR/LPD, FTP, BOOTP, DHCP, SLP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP
Verschiedenes
Verschlüsselungsalgorithmus
LEAP, AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, 40-Bit WEP, SSL, TLS, PEAP, 104-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
HP Web JetAdmin, HP Embedded Web Server
Erforderliches Betriebssystem
HP-UX 10.20, SunSoft Solaris 2.5 oder neuer, IBM AIX 3.2.5 oder später, HP-UX 11.x, HP MPE/iX, Citrix Presentation Server, HP-UX 11i, Apple MacOS X 10.2, Apple MacOS X 10.3, Novell NetWare 5.1 oder höher, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Red Hat Linux 7.x oder höher, SuSE Linux 8.x oder höher
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22.3 cm
Transporttiefe
15.3 cm
Transporthöhe
5.7 cm
Transportgewicht
0.2 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Color LaserJet Enterprise M651dn, M651n, M651xh, M750dn, M750n, M750xh, M855dn, M855x+, M855x+ NFC/Wireless direct, M855xh, MFP M575dn, MFP M575f, MFP M680dn, MFP M680f, MFP M775dn, MFP M775f, MFP M775z, MFP M775z+ ¦ HP Color LaserJet Managed M651dnm, M651xhm ¦ HP Color LaserJet Managed Flow MFP M680zm, MFP M880zm, MFP M880zm+ ¦ HP LaserJet Enterprise 500 M551dn, 500 M551n, 500 M551xh, 600 M601dn, 600 M601m, 600 M601n, 600 M602dn, 600 M602m, 600 M602n, 600 M602x, 600 M603dn, 600 M603n, 600 M603xh, 700 Printer M712dn, 700 Printer M712n, 700 Printer M712xh, M806dn, M806x+, M806x+ NFC/Wireless direct, MFP M525dn, MFP M525f, MFP M630dn, MFP M630f, MFP M630h, MFP M725dn, MFP M725f, MFP M725z, MFP M725z+ ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c, MFP M575c, MFP M630h, MFP M630z, MFP M680z, MFP M830z, MFP M830z NFC/Wireless direct, MFP M880z, MFP M880z+, MFP M880z+ NFC/Wireless direct ¦ HP LaserJet Managed MFP M525fm, MFP M575dnm, MFP M630hm, MFP M680dnm, MFP M725dnm, MFP M725zm, MFP M775fm, MFP M775zm ¦ HP LaserJet Managed Flow MFP M525cm, MFP M575cm, MFP M630hm, MFP M630zm, MFP M830zm ¦ HP Officejet Enterprise Color MFP X585dn, MFP X585f, X555dn, X555xh ¦ HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z ¦ HP Officejet Managed Color MFP X585dnm ¦ HP Officejet Managed Color Flow MFP X585zm
Maße und Gewicht
Breite
5.7 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
51 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Weitere Suchbegriffe: druckserver
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,75*
€ 251,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,28*
€ 238,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,58*
€ 218,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.