Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec Wi-Fi / BT Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4260779
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     203-183-420
EAN/GTIN:
     5711045843792
Suchbegriffe:
Business-Switch
Druckserver
Print Server
Printserver
Intermec Wi-Fi / BT Module - Druckserver - 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1 EDR - Klasse 2 - für Intermec PC23d, PC43d, PC43t
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Druckserver
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1 EDR
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Intermec PC23d, PC43d, PC43t
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
PC43DA00000202
ab € 282,82*
Zubehör
Honeywell
PC43DA00100202
ab € 333,02*
Zubehör
Honeywell
PC43TB00000202
ab € 369,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.