Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec Druckserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4260778
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     203-183-210
EAN/GTIN:
     0817781011824
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Intermec - Druckserver - 10/100 Ethernet - Licht - für Intermec PC23d
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Druckserver
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, FTP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP
Ports
10/100 Ethernet
Verschiedenes
Farbe
Licht
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Intermec PC23d
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.