Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock PCI Express Card > 4 x USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-4158328
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89297
EAN/GTIN:
     4043619892976
Suchbegriffe:
ExpressCard 34
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um vier externe USB 3.0 Ports. Sie können an die Karte verschiedene USB 3.0 Geräte, wie z.B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen. Da die USB-A Schnittstelle kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1 ist, können Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden.
Delock PCI Express Card > 4 x USB 3.0 - USB-Adapter - PCIe 2.0 - USB 3.0 x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
USB-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x1
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate
5 Gbps
Ports
USB 3.0 x 4
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Driver
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x1
Schnittstellen
4 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A (außerhalb)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB07IN-BPW010
ab € 53,92*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.810,51*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 162,51*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 155,49*
Ähnlich
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 207,69*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 139,20*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 96,78*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,45*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,52*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,19*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 142,87*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 109,87*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 109,92*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 116,00*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 115,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.