Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung - USB 3.0 Schnittstellenkarte für Laptop - USB 3.0 A (Buchse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4071013
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ECUSB3S22
EAN/GTIN:
     0065030845717
Suchbegriffe:
ExpressCard 34
ExpressCard 54
expresscard 54 usb
expresscard 54
StarTech.com 2 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung - USB 3.0 Schnittstellenkarte für Laptop - USB 3.0 A (Buchse) - USB-Adapter - ExpressCard - USB 3.0 x 2 - für P/N: HBS304A24A, S251BMU3FP, ST103008U2C, ST53004U1C, ST93007U2C, USB31000S2H, USB31000SA
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
USB-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
ExpressCard/34
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate
5 Gbps
Ports
USB 3.0 x 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 60%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: HBS304A24A, S2510BU33PW, S251BMU3FP, S3510BMU33, S3510SMU33, ST103008U2C, ST3300GU3B, ST3300U3S, ST4300U3C1, ST4300U3C1B, ST4300U3C3, ST53004U1C, ST7300U3M, ST7300USB3B, ST7300USBME, ST93007U2C, USB221SS, USB31000NDS, USB31000S, USB31000S2H, USB31000SA, USB31000SW, USB3S2SAT3CB
Maße und Gewicht
Breite
3.4 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
1.3 cm
Gewicht
32 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x ExpressCard/34
Schnittstellen
2 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x NEC µPD720200
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ST103008U2C
ab € 63,53*
Zubehör
StarTech.com
ST3300GU3B
ab € 41,95*
Zubehör
StarTech.com
ST7300USB3B
ab € 48,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.