Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port FTDI USB auf Seriell RS232 Adapter - USB zu RS-232 Adapterkabel / Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3675071
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB2322F
EAN/GTIN:
     5054533362765
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
2 Port FTDI USB auf Seriell RS232 Adapter - USB zu RS-232 Adapterkabel / Konverter (ICUSB2322F).
StarTech.com 2 Port FTDI USB auf Seriell RS232 Adapter - USB zu RS-232 Adapterkabel / Konverter - Serieller Adapter - USB - RS-232 x 2 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Statusanzeiger
Stromversorgung
Ports
RS-232 x 2
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel (integriert) - 1.8 cm
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows CE 4.2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Linux 2.4.x oder höher, Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Microsoft Windows Server 2019, Linux LTS versions only, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Microsoft Windows 11, Apple macOS 13.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Maße und Gewicht
Gewicht
300 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Schnittstellen
2 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ICUSB232V2
ab € 16,41*
Zubehör
StarTech.com
ICUSB2322I
ab € 58,69*
Zubehör
StarTech.com
ICUSB2328I
ab € 181,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.