| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-3637974 Herst.-Nr.: 33396 EAN/GTIN: 4043718014699 |
| |
|
| | |
| Dieser Adapter konvertiert den USB-Port auf RS-232. Er ermöglicht den Anschluss von bspw. Modem, ISDN-Anlagen oder PDA an den USB Port, ohne die serielle Schnittstelle zu belegen. INLINE - Serieller Adapter - USB - RS-232 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Serieller Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | RS-232 | | Produktzertifizierungen | USB 1.1 | | Datenübertragungsrate | 500 Kbps | | Ports | RS-232 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Serieller Adapter | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows 98/2000/XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | | Schnittstellen | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig | Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor | Prolific PL-2303 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb seriell adapter db9, usb d sub adapter, usb seriell adapter inline |
| | |
| |