Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock PCI Express Card > 3 x extern + 1 x intern USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-3247409
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89281
EAN/GTIN:
     4043619892815
Suchbegriffe:
ExpressCard 34
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um drei externe USB 3.0 Ports sowie einen internen USB 3.0 Port. Sie können an die Karte verschiedene USB 3.0 Geräte, wie z.B. Docking Station, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen. Da die USB-A Schnittstelle kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1 ist, können Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden.
Delock PCI Express Card > 3 x extern + 1 x intern USB 3.0 - USB-Adapter - PCIe Low-Profile - USB, USB 2.0, USB 3.0 - 4 Anschlüsse
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
USB-Adapter - 4 Anschlüsse
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x1
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate
5 Gbps
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP, Linux 2.6 oder höher, Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x1
Schnittstellen
3 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A (außerhalb) ¦ 1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A (innerhalb)
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
VIA
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.833,83*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,49*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,41*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,36*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,02*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 80,54*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,33*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 62,28*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 98,80*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,55*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,21*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 94,78*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,92*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.