| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-3226107 Herst.-Nr.: 24Z0060 EAN/GTIN: 4054317312611 |
| |
|
| | |
| SNMPv3 unterstützt den verschlüsselten und authentifizierten Datenaustausch zum Schutz der fernen Konfigurations- und Gerätestatusmeldungen. IPSec kann sowohl mit TCP/IP IPv4- als auch mit IPv6-Netzwerken verwendet werden und bietet die Verschlüsselung und Authentifizierung von Kommunikationen auf der Netzwerkschicht. MarkNet-Printserver und Standard-Ethernet-Verbindungen unterstützen die folgenden Protokolle: TCP/IP IPV4, TCP/IP IPv6, Novell (IPX/SPX einschließlich NetWare Directory Services), AppleTalk und LexLink (DLC/LLC). Alle Protokolle können gleichzeitig aktiv sein. Die gleichzeitige Unterstützung mehrerer Protokolle ermöglicht Ihnen das Drucken über verschiedene Systeme ohne Neukonfiguration des Printservers. Mit der residenten Webseite können Administratoren die Drucker-Firmware mit Flash Update aktualisieren oder über einen Webbrowser auf die Druckereinstellungen zugreifen, um den Druckerstatus einfach zu überwachen und die Standardeinstellungen zu ändern. Lexmark MarkNet N8120 - Druckserver - Gigabit Ethernet - für Lexmark C925de, C925dte Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul | | Gerätetyp | Druckserver | Netzwerk | Leistungsmerkmale | IPv6-Unterstützung, IPv4-Unterstützung | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC, NTP, ICMP/IP, IPSec, LPR/LPD, ARP, BOOTP, DHCP, DNS, RARP, Bonjour, DDNS | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1x | | Remoteverwaltungsprotokoll | Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS | | Ports | Gigabit Ethernet | Verschiedenes | Verschlüsselungsalgorithmus | LEAP, MD5, TLS, PEAP, TTLS | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lexmark C925de, C925dte | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x 1000Base-T - RJ-45 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |