Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox Extio Interface Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3133074
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     XTO2A-FESLPAF
EAN/GTIN:
     5056006100553
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
KVM Extender
Matrox Extio Interface Card - KVM-Extender - bis zu 1 km
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
KVM-Extender
Bus
PCIe x1
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Maximaler Übertragungsbereich
1 km
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.8 cm
Tiefe
6.9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,28*
€ 495,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,76*
€ 494,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,62*
€ 480,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,74*
€ 476,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,07*
€ 442,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
XTO2-F2208F
ab € 1.626,85*
Zubehör
Matrox
XTO2-F2408F
ab € 88,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.