Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1316 KVM-/USB-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3086630
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1316
EAN/GTIN:
     4710423774209
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
KVM
ATEN CS1316 - KVM-/USB-Switch - 16 x KVM / USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar
Gerätetyp
KVM-/USB-Switch - 16 Anschlüsse - kaskadierbar
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Max Auflösung
2048 x 1536
Gehäusetyp
Desktop 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Ports
16 x KVM / USB
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
DDC-2B, RoHS, WEEE, FCC Part 15 A
Enthaltene Kabel
1 x Fernsteuerungskabel ¦ 1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
6.6 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Apple MacOS 9.0 or later, FreeBSD 4.2, IBM AIX 4.3 oder später, Novell NetWare 5.0 oder später, Red Hat Linux 7.1 oder später, SunSoft Solaris 8 oder höher, Mandrake Linux 9.0 oder höher, SuSE Linux 8.2 oder höher, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
43.3 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
Tastatur / Video / Maus (KVM): 16 x 15-polig SPHD ¦ 1 x RJ-11 Management ¦ Tastatur / Maus / Video / USB: 1 x 18-polig SPHD
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,53*
€ 196,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,05*
€ 195,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,99*
Zubehör
Aten
2L-5702P
ab € 11,74*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,19*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 218,05*
Zubehör
Aten
CN8000A
ab € 401,52*
Zubehör
Aten
2K-0002
ab € 100,93*
Zubehör
Aten
KN1108VA
ab € 1.520,17*
Zubehör
Aten
KN1116VA
ab € 2.640,87*
Zubehör
Aten
KN1132V
ab € 4.154,62*
Zubehör
Aten
KN2116VA
ab € 4.555,04*
Zubehör
Aten
KN2132VA
ab € 5.209,74*
Zubehör
Aten
KN4132VA
ab € 7.130,71*
Zubehör
Aten
KN4164V
ab € 10.101,20*
Zubehör
Aten
KN8132V
ab € 8.744,11*
Zubehör
Aten
KN8164V
ab € 9.510,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.