Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa B15 Kabel-Floor-Guard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     615IT-S12326
Hersteller:
     H. Hiendl
Herst.-Nr.:
     5.01021.7043
EAN/GTIN:
     4045597000121
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Serpa B15 - Kabel-Floor-Guard - 1.5 m - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
2.5 kg
Farbe
Dunkelgrau
Produkttyp
Kabel-Floor-Guard
Länge
1.5 m
Produktmaterial
TPE
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Lügendes Profil
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 47,84*
€ 84,55*
2 Tage
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,98*
€ 84,56*
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,84*
€ 87,45*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 73,43*
€ 94,25*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 77,24*
€ 98,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Serpa
SE-5.03407.7043
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.