Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA FiDO-2R Dual Channel Fiber to SDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2918302
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     FiDO-2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VGA Extender
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
AJA FiDO-2R Dual Channel Fiber to SDI - Video Extender - 1310 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Video Extender
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Optische Wellenlänge
1310 nm
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Optional
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.7 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
2.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - LC Single-Modus weiblich x 2 ¦ 2 x Display / Video - HD-SDI-Ausgang - BNC weiblich
Weitere Suchbegriffe: Videoumwandler, vga extender
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 705,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,17*
€ 940,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,67*
€ 931,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,16*
€ 895,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,15*
€ 873,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,52*
€ 839,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.