Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne HDSpider HVE-9004 HDMI Cat.5 Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2915830
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     HVE-9004
EAN/GTIN:
     4015867157220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Die HDSpider Serie besteht aus HDMI Cat.5 Sendern und Empfängern, so dass ein komplettes Sortiment an HDMI Extender Lösungen angeboten werden kann. Wählen Sie HDSpider Extender aus, um ein flexibles Netzwerk aufzubauen und High-Quality HDMI Signale über große Distanzen bei reduzierten Kosten übertragen können. Der HVE-9004 HDMI Cat.5 Sender wird an eine HD-Quelle angeschlossen, wie einem BlueRay Player, Xbox 360 oder eine PS3. Die HD-Signale werden vom HVE-9004 über ein Cat.5 Kabel zu einem HDMI Cat.5 Empfänger gesendet.Über einen eingebauten Equalizer kann per Drehknopf ein Feintuning des HD-Signals vorgenommen werden, um die beste Bildqualität zu erreichen.
LevelOne HDSpider HVE-9004 HDMI Cat.5 Sender - Video Extender - 4 Anschlüsse - bis zu 60 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Video Extender
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DHCP Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Anz. Anschlüsse
4
Maximaler Übertragungsbereich
60 m
Max Auflösung
1080p
Maximale Videobandbreite
225 MHz
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
DC 5 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
10 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90%
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.5 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
0.55 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x Netzwerk - RJ-45 weiblich ¦ 1 x Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A weiblich ¦ 1 x Audio (Ausgang) - mini jack weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,63*
€ 326,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,47*
€ 326,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,29*
€ 324,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,60*
€ 323,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,55*
€ 318,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.