Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2847906
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88396
EAN/GTIN:
     4043619883967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Diese Wireless Lan Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit SMA Anschluss anschließen, um ein Signal zu empfangen.
Delock WLAN - Antenne - 5 dBi - ungerichtet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.3 cm
Tiefe
1.3 cm
Höhe
19.6 cm
Produkttyp
Antenne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Neigungseinstellung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x RP-SMA weiblich
Antenne
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 GHz
Antennengewinn
5 dBi
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88393
ab € 7,16*
Zubehör
Delock
88394
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.