Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88393 Netzwerk-Antenne 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88393 Netzwerk-Antenne 5 dBi
DeLOCK 88393 Netzwerk-Antenne 5 dBi
DeLOCK 88393 Netzwerk-Antenne 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4567211
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88393
EAN/GTIN:
     4043619883936
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Diese Wireless Lan Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit SMA Anschluss anschließen, um ein Signal zu empfangen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6 mm
Höhe
165 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne 5dbi
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88394
ab € 5,38*
Zubehör
Delock
88395
ab € 6,45*
Zubehör
Delock
88396
ab € 8,09*
Zubehör
Delock
88397
ab € 7,41*
Zubehör
Delock
88340
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.