Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88394 Netzwerk-Antenne 2 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88394 Netzwerk-Antenne 2 dBi
DeLOCK 88394 Netzwerk-Antenne 2 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4567078
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88394
EAN/GTIN:
     4043619883943
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Diese spritzwassergeschützte Wireless Lan Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit SMA Anschluss anschließen, um ein Signal zu empfangen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
10 mm
Höhe
89 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88393
ab € 7,16*
Zubehör
Delock
88395
ab € 6,46*
Zubehör
Delock
88396
ab € 8,10*
Zubehör
Delock
88397
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.