| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-2737071 Herst.-Nr.: DA-70156 EAN/GTIN: 4016032271611 |
| | |
|
| | |
| Die elegante Art, serielle Geräte wie Modems, PDA, etc. über USB anzuschließen. Die hohe Kompatibilität garantiert Übertragungsraten von mehr als 1Mbps. DIGITUS DA-70156 - Serieller Adapter - USB - RS-232 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Serieller Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | RS-232 | | Ports | RS-232 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Verlängerungskabel - 80 cm | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | | Schnittstellen | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb kabel usb 2.0 usb a schwarz, usb d sub adapter, usb seriell adapter db9 |
| | |
| |