Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP JetDirect Ew2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2624457
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8021A#UUS
EAN/GTIN:
     0884962160473
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
print server hp wireless
Die Vorteile beider Technologien kombinieren: HP Drucker und Multifunktionsgeräte in kabellosen und kabelgebundenen Netzwerken gemeinsam nutzen. Dokumente senden und drucken, die mit IPSec, 802.11x und verschiedenen Verschlüsselungsoptionen geschützt sind. Einfache Installation, Konfiguration und Verwaltung.
HP JetDirect ew2500 - Druckserver - USB 2.0 - 10/100 Ethernet - für Color LaserJet Enterprise MFP M575; LaserJet Enterprise Flow MFP M880; LaserJet Pro M706
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Lokalisierung
Englisch, Schwedisch, Spanisch / Dänemark, Finnland, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Großbritannien, Irland
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 3, HTTPS
Ports
10/100 Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x Netzwerkkabel
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, 40-Bit WEP, 104-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24.9 cm
Transporttiefe
13 cm
Transporthöhe
7.5 cm
Transportgewicht
1 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Color LaserJet 2700, 2700n, CM3530 MFP, CM3530fs MFP, CM4730 MFP, CM4730f MFP, CM4730fm MFP, CM4730fsk MFP, CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040 MFP, CM6040f MFP, CP1510, CP1515n, CP1518ni, CP2025, CP2025dn, CP2025n, CP2025x, CP3505, CP3505dn, CP3505n, CP3505x, CP3525, CP3525dn, CP3525n, CP3525x, CP4005dn, CP4005n, CP6015de, CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP6015xh ¦ HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn, CP4025n, CP4525dn, CP4525n, CP4525xh, CP5525dn, CP5525n, CP5525xh, M651dn, M651n, M651xh, MFP M575dn, MFP M575f ¦ HP Color LaserJet Managed M651dnm, M651xhm ¦ HP Color LaserJet Managed Flow MFP M880zm, MFP M880zm+ ¦ HP Color LaserJet Professional CP5225, CP5225dn, CP5225n ¦ HP DesignJet T120 ePrinter, T520 ePrinter ¦ HP LaserJet 4240, 5200L, 5200Lx, M3027 MFP, M3027x MFP, M3035 MFP, M3035xs MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M5035xs MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, P2014, P2014n, P2015, P2015d, P2015dn, P2015n, P2015x, P2035, P2035n, P2055d, P2055dn, P2055x, P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x, P4014, P4014dn, P4014n, P4015dn, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x, P4515xm ¦ HP LaserJet Enterprise 500 M551dn, 600 M601n, M4555 MFP, M4555f MFP, M4555fskm MFP, M4555h MFP, MFP M525dn, MFP M525f, MFP M630dn, P3015, P3015d, P3015dn, P3015n, P3015x ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M880z, MFP M880z+, MFP M880z+ NFC/Wireless direct ¦ HP LaserJet Managed MFP M525fm ¦ HP LaserJet Managed Flow MFP M525cm ¦ HP LaserJet Pro M706n, P1606DN ¦ HP Officejet Enterprise Color X555dn, X555xh ¦ HP Officejet Managed Color MFP X585dnm ¦ HP Officejet Managed Color Flow MFP X585zm ¦ HP Officejet Pro 8000, 8000 Enterprise, 8000 Wireless, 8500 A909a, 8500 Premier A909n, 8500 Wireless A909g, 8500A A910a, 8500A Plus A910g, 8600 N911a, 8600 Plus N911g, 8600 Premium N911n, K5300, K5400, K5400dn, K5400dtn, K5400n, K5400tn, K550, K550dtn, K550dtwn, K850, K850dn, K8600, K8600dn, L7380, L7550, L7555, L7580, L7590, L7650, L7680, L7681, L7710, L7750, L7780
Maße und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
140 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: druckserver wlan, druckserver
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,84*
€ 303,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,48*
€ 302,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,06*
€ 301,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,20*
€ 296,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,20*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,63*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.